レンジフードファン用横幕板(標準、自動タイプ用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26562822 品番RM-360YS
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品木ねじ(Φ4.5×45L)(背面壁固定用) 2本 材質(横幕板)ステンレス鋼板 表面処理(横幕板)シリコン被膜 色調(横幕板)ヘアライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする