東芝キヤリア
東芝キヤリアの キッチン
東芝キヤリアの レンジフード・換気扇
東芝キヤリアの システム部材
レンジフードファン用前幕板(同時給排気用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26562935
品番
RM-960MPS
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
(前幕板)ステンレス鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
寸法A(mm)
485
寸法D(mm)
7
表面処理
(前幕板)シリコン被覆
寸法B(mm)
899
寸法C(mm)
876
色調
(前幕板)ヘアライン、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5