東芝キヤリア
東芝キヤリアの キッチン
東芝キヤリアの レンジフード・換気扇
東芝キヤリアの システム部材
レンジフードファン用面材取付金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26563032
品番
RP-960MS
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
付属品
ネジ(M4×8L)(取付金具・取付ベース固定用) 2本、木ねじ(Φ4×14L)(面材、取付ベース上・下固定用) 16本、木ねじ(Φ4×14L、黒色)(差込金具固定用) 4本
材質
(取付金具)着色鋼板、(差込金具)着色鋼板、(取付ベース上)着色鋼板、(取付ベース下)着色鋼板
幅(mm)
(面積)894
寸法A(mm)
896
寸法B(mm)
440
色調
(取付金具)マンセルN1.5、(差込金具)マンセルN1.5、(取付ベース上)マンセルN1.5、(取付ベース下)マンセルN1.5