HACAAAKZ11909 アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL) 26563374 HACAAAKZ11909 アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL) 26563374 HACAAAKZ11909 アルミ面格子A型(シャイングレー) TOSTEM(LIXIL) 26563374

アルミ面格子A型(シャイングレー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26563374 品番 HACAAAKZ11909
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。

幅(mm)1420 高さ(mm)1020 付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 種別関東間 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス シャイングレー 呼称高9 呼称幅119(4.5尺)/Z11
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする