一般換気扇スタンダード格子タイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(羽根)マンセル10YR1/1、(グリル)マンセル5Y9.0/1.0、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 注文コード26563425 品番VF-30S1
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色調など4種類から選べます 他の種類を見る
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 質量(kg)3.2 電流(A)0.34、0.35 消費電力(W)31、33.5 定格電圧(V)100 方式風圧式 定格周波数(Hz)50、60 騒音値(dB)37、37 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(羽根)マンセル10YR1/1、(グリル)マンセル5Y9.0/1.0、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 風量(m3/h)1074、1068

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26563836
2019-05-24
用途:
室内の換気

シンプルで、木目の壁に対し目立たず使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする