浴室用換気扇低騒音セレクトファンタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26563477 品番VFB-13AD
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合場所浴室 付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個 材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07 消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種 ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯 電流ヒューズ250V 0.5A 色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26563477
2018-11-13
用途:
お風呂場
福徳鉄工 様 (製造業)

まずまずといった所です、お風呂場なのでスイッチのヒモが湿気で切れないか心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする