適合場所浴室
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂
電流(A)0.14、0.17
消費電力(W)13、15
風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198
定格電圧(V)100
方式連動式(同時吸排)
定格周波数(Hz)50、60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)
アズワン品番64-1108-05
色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39