材質(外枠)亜鉛鉄板、(化粧枠)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PS樹脂、(熱交換器)和紙、(羽根(排気側))ABS樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)PP樹脂、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種端子(SL)AC300V 20A付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個方式同時給排式(熱交換器組込)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60消費電力(W)(強)43・47、(弱)31・32電流(A)(強)0.44・0.48、(弱)0.32・0.36風量(m3/h)【給気】(強)125・125、(弱)75・75、【排気】(強)125・125、(弱)75・75質量(kg)8.5温度交換効率(%)(強)70・70、(弱)74・74騒音値(dB)(50/60Hz)(強)37・37、(弱)26・26仕様有効換気量率50%