空調換気扇(天井カセット形)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26563574 品番 VFE-12JFP
参考基準価格(税別)¥79,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質(外枠)亜鉛鉄板、(化粧枠)ABS樹脂、(ケーシング(排気側))PP樹脂、(ケーシング(給気側))発泡PS樹脂、(熱交換器)紙、(羽根(排気側))ABS樹脂、(羽根(給気側))PP樹脂、(給・排気口)亜鉛鉄板、(フィルター)PP樹脂、(外気清浄フィルター)難燃化ポリエステル不織布、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板、(シャッター)アルミニウム合金板 モーター2極コンデンサ誘導電動機 E種 端子(SL)AC300V 20A 付属品吊下金具 2個、FTネジ(Φ4×12L) 4本、木ねじ(Φ4.1×32L) 5本、ゴムクッション(吊下金具用) 4個、平座金(吊下金具用) 4個 方式同時給排式(熱交換器組込) 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)38・40、(弱)30・30 電流(A)(強)0.40・0.41、(弱)0.29・0.30 風量(m3/h)【給気】(強)98・98、(弱)58・58、【排気】(強)100・100、(弱)62・62 質量(kg)8.5 温度交換効率(%)(強)72・72、(弱)76・76 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)33・33、(弱)23・23 仕様有効換気量率(強)53・53、(弱)53・53%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする