仕様有効換気量率80%
材質(エレメント)特殊加工紙、(本体)PP樹脂、(パネルフレーム)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シロッコ羽根(排気側))PP樹脂、(シロッコ羽根(給気側))PP樹脂、(端子台)5端子(連結端子)、(フィルター)不織布フィルター(重量法捕集効率82%)、(ダクト接続板)ABS樹脂、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
質量(kg)6.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)(強)0.350・0.220、(弱)0.420・0.235
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
騒音値(dB)(強)38.5・29.5、(弱)38.5・28.0
電動機コンデンサ誘導電動機 2極1基
定格入力(W)(強)35.0・22.0、(弱)42.0・23.5
風量(m3/h)(強)150・90、(弱)150・85
温度交換効率(%)(強)62・70、(弱)62・72、暖房時/(強)46・57、(弱)46・59、冷房時/(強)42・52、(弱)42・54