仕様有効換気量率85%
材質(エレメント)特殊加工紙、(本体)PP樹脂、(パネルフレーム)ABS樹脂、(パネル)ABS樹脂、(シロッコ羽根(排気側))PP樹脂、(シロッコ羽根(給気側))PP樹脂、(端子台)5端子(連結端子)、(フィルター)不織布フィルター(重量法捕集効率82%)、(ダクト接続板)ABS樹脂、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)ABS樹脂
質量(kg)6.5
定格電圧(V)100
定格電流(A)(急速換気)0.530・0.595、(熱交換)0.295・0.330
定格周波数(Hz)(急速換気)50・60、(熱交換)50・60
騒音値(dB)(急速換気)44.0・43.0、(熱交換)28.0・27.0
電動機コンデンサ誘導電動機 2極1基
定格入力(W)(急速換気)53.0・59.5、(熱交換)25.5・26.5
色調(エレメント)-、(シャッター)黒(N-3)
風量(m3/h)【排気】(急速換気)210・200、(熱交換)65・60、【給気】(急速換気)100・90、(熱交換)65・60
温度交換効率(%)(熱交換)73・76