居間用換気扇格子タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26563662 品番VFG-13AW
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合場所居間 付属品木ねじ 4本 材質(本体カバー)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーつまみ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂 質量(kg)1.2 電流(A)0.07、0.07 消費電力(W)6、6.5 スイッチ125V 1A 定格電圧(V)100 方式風圧式(同時給排可能) 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)28、28.5 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体カバー)マンセル5Y9.0/1.0、(ダンパーつまみ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1 風量(m3/h)115、118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする