材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂、(引紐)黄銅、(引玉)アルミニウム合金
表面処理(化粧枠)メラミン塗装
色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
電源コード7A 125V
方式連動式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)21、23
電流(A)0.23、0.24
風量(m3/h)552、606
騒音値(dB)33.5、37.0
質量(kg)2.9