材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板
表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装
色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(引紐)、(引玉)、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1
電源コード7A 125V
方式連動式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)20、22
電流(A)0.22、0.23
風量(m3/h)438、438
騒音値(dB)36.5、36.5
質量(kg)2.7