一般換気扇不燃形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26563793 品番 VFH-25APM
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂、(玉鎖)黄銅、(引玉)アルミニウム合金 表面処理(化粧枠)メラミン塗装 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 電源コード7A 125V 方式連動式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)32、34 電流(A)0.35、0.37 風量(m3/h)888、999 騒音値(dB)36.5、37.0 質量(kg)4 アズワン品番64-1108-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする