一般換気扇不燃形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26563802 品番 VFH-25APMD
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)鋼板、(オイルパック)鋼板、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(化粧つまみ)ポリエステル樹脂、(玉鎖)黄銅、(引玉)アルミニウム合金 表面処理(化粧枠)メラミン塗装 色調(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0 電源コード7A 125V 方式連動式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)32・34、(弱)24・24 電流(A)(強)0.34・0.37、(弱)0.25・0.26 風量(m3/h)(強)888・900、(弱)624・612 騒音値(dB)(強)36.5・37、(弱)26・25.5 質量(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする