一般換気扇スタンダード格子タイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 注文コード26563836 品番VFH-25SDC
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色調など4種類から選べます 他の種類を見る
材質(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体枠)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 質量(kg)2.6 電流(A)(強)0.24・0.26、(弱)0.18・0.20 消費電力(W)(強)23・25、(弱)17・18.5 定格電圧(V)100 方式連動式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 騒音値(dB)(強)37・37、(弱)26・26 電源コード7A 125V 色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体枠)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 風量(m3/h)(強)720・720、(弱)504・504

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26563836
2019-05-24
用途:
室内の換気

シンプルで、木目の壁に対し目立たず使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする