東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの 壁埋込形換気扇
一般換気扇インテリア格子タイプ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色調
(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7
電流(A)
0.24、0.26
注文コード
26563854
品番
VFH-25SW
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色調・電流
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(化粧枠)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
色調
(化粧枠)マンセル10YR1/1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7
電源コード
7A 125V
方式
連動式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
消費電力(W)
23、25
電流(A)
0.24、0.26
風量(m
3
/h)
720、720
騒音値(dB)
37、37
質量(kg)
2.6