材質(化粧枠)鋼板、(羽根)アルミニウム板、(つまみ)ダイキャスト吊アルミニウム、(玉鎖)黄銅、(引玉)アルミニウム合金、(オイルパック)不燃66ナイロン、(本体)鋼板、(シャッター)カラー鋼板、(化粧つまみ)不燃フェノール樹脂
表面処理(化粧枠)メラミン塗装
色調(化粧枠)銀色、(オイルパック)マンセルN-1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7、(化粧つまみ)マンセルN-1
電源コード7A 125V
方式連動式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50、60
消費電力(W)36、38
電流(A)0.48、0.48
風量(m3/h)1128、1110
騒音値(dB)38.5、37.5
質量(kg)5.1