一般換気扇インテリア格子タイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(グリル)マンセル10YR1/1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 電流(A)0.34、0.35 注文コード26563897 品番VFH-30SC
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色調・電流など8種類から選べます 他の種類を見る
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板 色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(グリル)マンセル10YR1/1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7 電源コード7A 125V 方式連動式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)31、33.5 電流(A)0.34、0.35 風量(m3/h)1074、1068 騒音値(dB)37、37 質量(kg)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26563906
2020-09-02
用途:
部屋の換気
浪花屋酒店 様 (卸売・小売業)

引きひもスイッチであるけれども快適に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする