材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(引紐)ナイロン、(引玉)PP樹脂、(グリル)ABS樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板
色調(化粧枠)マンセル10YR1/1、(グリル)マンセル10YR1/1、(本体)マンセルN-7、(シャッター)マンセルN-7
電源コード7A 125V
方式連動式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(排)50・60、(給)50・60
消費電力(W)(排)31・33.5、(給)26・27.5
電流(A)(排)0.34・0.35、(給)0.26・0.28
風量(m3/h)(排)1074・1068、(給)864・858
騒音値(dB)(排)37・37、(給)32.5・32.5
質量(kg)3.2