HACAAATZ06911 アルミ面格子A型(ブラック) TOSTEM(LIXIL) 26563916 HACAAATZ06911 アルミ面格子A型(ブラック) TOSTEM(LIXIL) 26563916 HACAAATZ06911 アルミ面格子A型(ブラック) TOSTEM(LIXIL) 26563916

アルミ面格子A型(ブラック)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26563916 品番 HACAAATZ06911
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。

幅(mm)920 高さ(mm)1220 付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 種別関東間 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス ブラック 呼称高11 呼称幅069(2.4尺入隅)/Z06
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:606

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26564056
2019-07-13
用途:
浴室の防犯用
農・林・水産業

熊本のホームセンター等では、必要なサイズのものが手に入らず、モノタロウより調達しましたが、設置も簡単で、強度も十分のようですが、取り付け金具が薄く、横方向から力が掛かれば金具が変形するかも知れません。しかし、格子にぶら下がったりしなければ大丈夫でしょう。取り付け金具の強度アップを望みます。

1人が参考にしています
対象商品:
26564038
2018-12-10
用途:
風呂場の窓用に

丁度良いサイズでした、取り付けも簡単でした、もう少し安くても?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする