一般換気扇インテリアパネルタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26563967 品番 VFM-25SP
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
材質(本体カバー)PP樹脂、(枠)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)着色亜鉛鉄板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(パネル)亜鉛鉄板 表面処理(本体カバー)-、(パネル)メラミン塗装 色調(本体カバー)マンセル9.5BG8.2/0.2、(枠)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル9.5BG8.2/0.2、(本体)マンセンN-7、(シャッター)マンセンN-7、(パネル)マンセル5Y8.9/1 電源コード7A 125V 方式電気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)24、26 電流(A)0.25、0.27 風量(m3/h)576、576 騒音値(dB)37.5、37.5 質量(kg)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする