羽根寸法(cm)25
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
質量(kg)4.9
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.36・0.44、(弱)0.25・0.28
消費電力(W)(強)35.5・43.0、(弱)24.0・27.5
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
騒音値(dB)(強)37.5・40.5、(弱)34.0・34.5
起動電流(A)(強)0.66・0.65、(弱)0.37・0.36
最大負荷電流(A)(強)0.46・0.53、(弱)0.29・0.31
端子(SL)300V 20A
色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
風量(m3/h)(強)1120・1250、(弱)950・960
公称出力(W)25
極数(P)4