インテリア形有圧換気扇(格子タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根寸法(cm)25 色調(グリル)マンセル2.5Y7.5/1.5、(ベルマウス)マンセル2.5Y7.5/1.5、(羽根)マンセル2.5Y7.5/1.5、(ツマミ)マンセル2.5Y7.5/1.5、(シャッター)マンセルN4 注文コード26563994 品番VFM-P25KK(C)
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は羽根寸法・色調など4種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)25 質量(kg)5.4 電流(A)(強)0.37・0.44、(弱)0.25・0.28 消費電力(W)(強)36.0・44.0、(弱)24.0・28.0 騒音値(dB)(強)39.0・42.0、(弱)35.0・35.0 付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(グリル)PP、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 起動電流(A)(強)0.66・0.65、(弱)0.37・0.36 最大負荷電流(A)(強)0.46・0.53、(弱)0.29・0.31 端子(SL)300V 20A 色調(グリル)マンセル2.5Y7.5/1.5、(ベルマウス)マンセル2.5Y7.5/1.5、(羽根)マンセル2.5Y7.5/1.5、(ツマミ)マンセル2.5Y7.5/1.5、(シャッター)マンセルN4 風量(m3/h)(強)1110・1220、(弱)920・920 公称出力(W)25 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする