羽根寸法(cm)30
付属品電源コ-ド(ビニルプラグ付コード1m 125V 7A 0.75mm2 2芯)、弱運転用リード線
材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)PP、(羽根)PP、(ツマミ)PP+アルミ、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(締付ネジ)軟鋼
質量(kg)5.4
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.63・0.75、(弱)0.41・0.48
消費電力(W)(強)60.5・74.0、(弱)40.0・47.5
定格電圧(V)100
方式排気式
表面処理(締付ネジ)クロムメッキ
モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種
騒音値(dB)(強)42.0・45.0、(弱)37.5・38.0
起動電流(A)(強)1.16・1.15、(弱)0.66・0.65
最大負荷電流(A)(強)0.83・0.93、(弱)0.51・0.54
端子(SL)300V 20A
色調(ベルマウス)マンセル5Y8.9/1、(羽根)マンセル5Y8.9/1、(ツマミ)マンセル5Y8.9/1、(シャッター)マンセルN4
風量(m3/h)(強)1740・1940、(弱)1480・1500
公称出力(W)50
極数(P)4