インテリア形有圧換気扇(厨房タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根寸法(cm)30 色調(ベルマウス)マンセルN1.5、(羽根)マンセルN1.5、(シャッター)マンセルN4 注文コード26564046 品番VFM-P30KF
参考基準価格(税別)¥102,600 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は羽根寸法・色調など3種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)30 材質(本体枠)亜鉛メッキ鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)アルミ、(ツマミ)亜鉛メッキ鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(油受け)SUS304、(グリル)SUS304、(フィルター)SUS304、(締付ネジ)軟鋼 質量(kg)8.1 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.68・0.81、(弱)0.44・0.51 消費電力(W)(強)66.0・81.0、(弱)43.0・50.0 定格電圧(V)100 方式排気式 表面処理(ベルマウス)撥油性ポリエステル塗装、(羽根)撥油性ポリエステル塗装、(締付ネジ)クロムメッキ モーター4極コンデンサ誘導電動機 E種 起動電流(A)(強)1.16・1.15、(弱)0.66・0.65 電源コード耐熱ビニールキャプライヤケーブル(0.75mm2 3芯)有効長2m 最大負荷電流(A)(強)0.83・0.93、(弱)0.51・0.54 色調(ベルマウス)マンセルN1.5、(羽根)マンセルN1.5、(シャッター)マンセルN4 風量(m3/h)(強)1540・1700、(弱)1250・1250 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)43.5・45.5、(弱)39.0・39.0 公称出力(W)50 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする