パイプ用ファン圧力形(同時給排)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 風量(m3/h)【給気】(10帖設定)25・25、(8帖設定)21.5・19.5、(6帖設定)16.5・15.5、【排気】(10帖設定)28.5・28.5、(8帖設定)24.5・22.5、(6帖設定)19・18 注文コード26564107 品番VFP-10JD(C)
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は風量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂 質量(kg)2.3 消費電力(W)(10帖設定)7.9・8.8、(8帖設定)6.7・6.4、(6帖設定)4.5・4.4 スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A 定格電圧(V)100 方式同時給排式 定格周波数(Hz)(10帖設定)50・60、(8帖設定)50・60、(6帖設定)50・60 モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL・2P)AC300V 7A 色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)- 風量(m3/h)【給気】(10帖設定)25・25、(8帖設定)21.5・19.5、(6帖設定)16.5・15.5、【排気】(10帖設定)28.5・28.5、(8帖設定)24.5・22.5、(6帖設定)19・18 騒音値(dB)(50/60Hz)(10帖設定)26・26、(8帖設定)23・21、(6帖設定)16.5・16 有効換気量(m3/h)(10帖設定)24.5・24.5、(8帖設定)21・19、(6帖設定)16・15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする