東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
パイプ用ファン圧力形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26564125
品番
VFP-12LB
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板
質量(kg)
0.9
電流(A)
0.108、0.117
消費電力(W)
10.5、11.5
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
38.5、39.5
電源コード
ビニルキャプタイヤ丸形コード 0.75mm2 3心
色調
(化粧枠)マンセル5Y9.0/1.0
風量(m
3
/h)
107、112