パイプ用ファン風量形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26564134 品番 VFP-12PXASD
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 質量(kg)1.3 電流(A)(強)0.083・0.084、(弱)0.061・0.060 消費電力(W)(強)7.6・8.0、(弱)5.6・5.5 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】(強)116・118、(弱)82・77 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)30・30.5、(弱)22・20.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする