付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アースねじ)黄銅、(クッション)発泡ポリウレタン
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.059・0.061、(弱)0.043・0.043
消費電力(W)(強)5.7・6.2、(弱)4.0・3.8
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
端子(SL)AC125V 1A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】(強)123・125、(弱)88・82
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)28・28.5、(弱)20・19