材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
質量(kg)1.3
電流(A)0.100、0.110
消費電力(W)8.7、9.2
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53
騒音値(dB)(50/60Hz)31、31