パイプ用ファン圧力形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26564292 品番VFP-12XKS4
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂 質量(kg)1.3 電流(A)0.092、0.093 消費電力(W)8.7、9.0 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)150 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105、【30Pa】50、53 騒音値(dB)(50/60Hz)31、31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする