材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板
質量(kg)1.3
電流(A)(強)8.4・8.8、(弱)3.9・3.7
消費電力(W)(強)8.4・8.8、(弱)3.9・3.7
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキ
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)150
端子(SL)AC125V 1A
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】(強)105・105、(弱)50・50
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31・31、(弱)19・19