パイプ用ファン圧力形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26564317 品番 VFP-12XSY4
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板 質量(kg)1.2 電流(A)0.088、0.090 消費電力(W)8.4、8.8 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 表面処理(パネル)-、(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】105、105 騒音値(dB)(50/60Hz)31、31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする