パイプ用ファン圧力形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26564344 品番VFP-12ZSYS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(アース端子)黄銅板、(シャッター)PP樹脂 色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)7.5、8.0 電流(A)0.079、0.082 質量(kg)0.9 風量(m3/h)【0Pa】104、104 騒音値(dB)(50/60Hz)36.5、36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする