東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
パイプ用ファン圧力形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26564353
品番
VFP-12ZYB
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
色調
(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
方式
排気式
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50、60
消費電力(W)
7.5、8.0
電流(A)
0.079、0.082
質量(kg)
0.9
風量(m
3
/h)
【0Pa】110、110、【30Pa】65、72
騒音値(dB)(50/60Hz)
36、36
電源コード
ビニルキャプタイヤケーブル(2芯)