材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)ABS樹脂、(給気羽根)PP樹脂、(排気羽根)PP樹脂、(給気シャッタ)ABS樹脂、(排気シャッタ)ABS樹脂、(給気フィルタ枠)ABS樹脂、(給気フィルタ)PE樹脂(排気フィルタ)ABS+PP樹脂、(取付板)亜鉛めっき鋼板、(二層管)PP樹脂、(レバー)ABS樹脂、(ジョイント)PP樹脂
質量(kg)2.3
消費電力(W)(14帖設定)12・13、(12帖設定)11・11、(冬モード設定)6.5・7
スイッチ(入切用)AC125V 6A、(ノッチ切替用)AC125V 3A
定格電圧(V)100
方式同時給排式
定格周波数(Hz)(14帖設定)50・60、(12帖設定)50・60、(冬モード設定)50・60
モーターファンモータ(給気用・排気用)2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL・2P)AC300V 7A
色調(本体カバー)マンセル2.5Y7.5/1.5(排気フィルタ)-
風量(m3/h)【給気】(14帖設定)32・32.5、(12帖設定)30・26.5、(冬モード設定)21・20、【排気】(14帖設定)37・38、(12帖設定)34・31、(冬モード設定)24.5・23.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(14帖設定)34.5・35、(12帖設定)32.5・30、(冬モード設定)23・22.5
有効換気量(m3/h)(14帖設定)33・34、(12帖設定)30.5・27.5、(冬モード設定)21・20