東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
パイプ用ファン圧力形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26564457
品番
VFP-8GK4
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)
0.9
電流(A)
0.034、0.040
消費電力(W)
3.1、3.6
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)
29.5、30.5
適合パイプ径(Φmm)
100
電源コード
ビニルプラグ付コード 125V 7A
色調
(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m
3
/h)
48、50