材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)0.9
電流(A)0.034、0.040
消費電力(W)3.1、3.6
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1108-13
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)【0Pa】48、50、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、30.5