材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本
方式排気式
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0
電流(A)(強)0.069・0.083、(弱)0.070・0.083
質量(kg)1.1
風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15
適合パイプ径(Φmm)100