パイプ用ファン風量形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン 注文コード26564484 品番VFP-8PXKSD
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂、(クッション)発泡ポリウレタン 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)4.1・4.3、(弱)3.2・3.0 電流(A)(強)0.061・0.075、(弱)0.062・0.074 質量(kg)1.1 風量(m3/h)【0Pa】(強)64・60、(弱)45・36 騒音値(dB)(50/60Hz)(強)27・26、(弱)18・15 適合パイプ径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする