パイプ用ファン風量形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26564493 品番VFP-8PXS
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
付属品木ねじ(Φ4×35L) 4本、クッション 1本 材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ポリウレタン 質量(kg)1 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.7、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 適合パイプ径(Φmm)100 端子(SL)AC300V 7A アズワン品番64-1108-14 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】66、63 騒音値(dB)(50/60Hz)28.5、27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする