パイプ用ファン風量形(大風量形)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26564502 品番VFP-8R4
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
材質(化粧枠)PP樹脂、(外枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)0.8 電流(A)0.039、0.041 消費電力(W)3.4、3.9 定格電圧(V)100 方式排気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 色調(化粧枠)マンセル1Y9.3/0.5 風量(m3/h)【0Pa】70、72 騒音値(dB)(50/60Hz)30、32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26564502
2021-04-18
用途:
工作室の換気

マンハョンの一室を工作室にリフォームしました(自分で)。
ところが、管理組合の許可を得づに換気扇用の穴を空けることはできません。
そこでルームエアコンのそばに設置されている通気シャッターの穴を利用することにしました。しかし、ダクトの口径が100ミリと小さく、当初取り付けたファンでは換気風量が少なく、塗装後の臭いを追い出すには能力不足でした。
そこで口径100ミリのファンで最も換気風量が多いものを探すと、この東芝キャリアの製品を見つけました。換気風量はそれまでに使っていた製品の3倍もあります。
これで塗料の臭いも一晩でほぼ抜けるようになりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする