VFP-8V4 パイプ用ファン圧力形 東芝キヤリア 26564554

パイプ用ファン圧力形

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A
消費電力(W)2.7、3.1
風量(m3/h)【0Pa】48、50、【30Pa】21、26
【0Pa】48、50、【30Pa】21、26
【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
【0Pa】54、58、【30Pa】30、35
内容量1個注文コード26564554品番VFP-8V4
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1モーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A方式排気式定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50、60消費電力(W)2.7、3.1電流(A)0.029、0.036質量(kg)0.7騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、30.5風量(m3/h)【0Pa】48、50、【30Pa】21、26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26564563
2023-03-18
用途: トイレの換気扇として

既存のパイプダクトへの接続可能な機種として購入しました。接続は、トイレ天井側から押し込み、4個の固定穴による天井へのネジ止めで簡単に設置できました。価格が安く、設置簡単、電源コードプラグ付きでしたので、電源接続も簡単に済みました。安価で美しいデザイン・白色系の光沢など良い品でした。

対象商品 : 26564554
2021-03-13
用途: リフォーム
その他業種

施主が急いでいたので、慌てて探したらこちらが安くて早くてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 26564554
2020-04-23
用途: 室内換気用
不動産業

簡単に取り付けできました。
減圧換気用に設置しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする