パイプ用ファン圧力形

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26564563 品番 VFP-8VB
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 色調(本体カバー)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コードビニルプラグ付コード 125V 7A 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)2.7、3.1 電流(A)0.029、0.036 質量(kg)0.7 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5、31.5 風量(m3/h)【0Pa】48、52、【30Pa】21、26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26564563
2023-03-18
用途:
トイレの換気扇として

既存のパイプダクトへの接続可能な機種として購入しました。接続は、トイレ天井側から押し込み、4個の固定穴による天井へのネジ止めで簡単に設置できました。価格が安く、設置簡単、電源コードプラグ付きでしたので、電源接続も簡単に済みました。安価で美しいデザイン・白色系の光沢など良い品でした。

対象商品:
26564554
2021-03-13
用途:
リフォーム
その他業種

施主が急いでいたので、慌てて探したらこちらが安くて早くてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
26564554
2020-04-23
用途:
室内換気用
不動産業

簡単に取り付けできました。
減圧換気用に設置しました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする