パイプ用ファン圧力形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26564642 品番VFP-8WU
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板 質量(kg)0.7 電流(A)0.028、0.036 消費電力(W)2.7、3.2 定格電圧(V)100 方式吸気式 定格周波数(Hz)50、60 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 風量(m3/h)【0Pa】43、48 騒音値(dB)(50/60Hz)27.0、30.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする