パイプ用ファン風量形

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 風量(m3/h)【 0Pa】23、24.5 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 注文コード26564658 品番VFP-8WUF3
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は風量・色調など3種類から選べます 他の種類を見る
材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(清浄フィルター)ポリエステル、(クッション)発泡ポリウレタン 色調(パネル)マンセル5Y8.9/1 モーター2極コンデンサー誘導電動機 スイッチAC125V 6A 付属品クッション(厚み12mm) 1本 方式排気式 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)1.5、1.8 端子(SL)AC300V 7A 電流(A)0.016、0.018 質量(kg)0.8 風量(m3/h)【 0Pa】23、24.5 騒音値(dB)21、22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする