材質(パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(カバー)PE樹脂
質量(kg)1.1
電流(A)0.043、0.046
消費電力(W)4.0、4.3
定格電圧(V)100
方式排気式
定格周波数(Hz)50、60
モーター2極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)29.5、30.5
適合パイプ径(Φmm)100
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1108-20
色調(パネル)マンセル5Y8.9/1
風量(m3/h)48、50