東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
パイプ用ファン圧力形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26564737
品番
VFP-8ZB
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板
質量(kg)
0.7
電流(A)
0.029、0.036
消費電力(W)
2.7、3.1
定格電圧(V)
100
方式
排気式
定格周波数(Hz)
50、60
モーター
2極コンデンサー誘導電動機
電源コード
ビニルプラグ付コード 125V 7A
色調
(本体カバー)マンセル5Y8.9/1
風量(m
3
/h)
【0Pa】48、52、【30Pa】21、26
騒音値(dB)(50/60Hz)
29.5、31.5